CINTA DOBLE CARA 415 33MT X 19MM 0,10 MM TRANSPARENTE
3M™ Cinta Doble Cara 410M
Ver información técnicaReferencias
3M:24230
Rubix:799220755000
fabricante:7000042757
EAN:00021200033223

Resumen técnico
| Anchura | 19.05 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | acrílico de alta adherencia (adhesivo), pet (soporte), papel kraft densificado (forro) |
Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 415 33MT X 19MM 0,10 MM TRANSPARENTE
Consiga una buena adhesión inicial a diversas superficies con la cinta de papel de doble cara 410M de 3M™. La nuestra es una cinta de papel de doble cara que incorpora adhesivo de caucho 850 sobre un liner de papel a cuadros verde kraft densificado. Al aplicarla, esta cinta aumenta la resistencia y la estabilidad.
Nuestra cinta se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, tales como el empalme y el inicio de bobinas de papel, láminas, films y tejidos. Puede montar planchas de impresión de caucho o fotopolímero y, aplicando una presión firme, mejorar el contacto del adhesivo y la resistencia de la unión.
Cualidades
Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.
Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies. Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.
Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.
Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies. Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.
Aplicaciones
Se usa para aplicaciones de embellecedores, molduras, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 152 g |
|---|---|
| Anchura | 19.05 mm |
| Longitud | 33 m |
| Material | acrílico de alta adherencia (adhesivo), pet (soporte), papel kraft densificado (forro) |
| Grosor | 0.1 mm |
| Color | incoloro |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
| 50 mm | |
| 2000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,84 € Sin IVA
/ unidad
36,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días