CINTA VINILO 471 33 MT X 50 MM 0,14 MM NARANJA
3M™ Cinta de Vinilo 471
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000028854
Rubix:798914843000
fabricante:7000028854
EAN:0021200043123
Resumen técnico
| Anchura | 51 mm |
|---|---|
| Longitud | 32.9 m |
| Material | goma (adhesivo), vinilo (soporte) |
Documentos
Detalles de producto : CINTA VINILO 471 33 MT X 50 MM 0,14 MM NARANJA
La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.
La Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471 se utiliza habitualmente para marcar y pasillos, codificación de color, ocultación con pintura, bordes decorativos, empalmes y mucho más. Elaborada con soporte de vinilo con adhesivo de goma, esta versátil cinta resiste a raspado, desgaste y la acción de agentes atmosféricos para su utilización durante mucho tiempo.
Cualidades
• Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
• El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
• Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
• Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
• Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
Aplicaciones
Enmascarado de preparación de pintura
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 323,563 g |
|---|---|
| Anchura | 51 mm |
| Longitud | 32.9 m |
| Material | goma (adhesivo), vinilo (soporte) |
| Grosor | 0.14 mm |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,61 € Sin IVA
/ unidad
60,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días