CINTA POLIESTER 853 66MT X 50 MM TRANSPARENTE

3M™ Cinta de poliéster 853

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:85350
Rubix:799206543000
fabricante:7000048411
EAN:00021200043529
brand logo

Resumen técnico

Anchura50.8 mm
Longitud66 m
Materialacrílico (adhesivo), poliéster (soporte)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA POLIESTER 853 66MT X 50 MM TRANSPARENTE


Nuestra cinta de película de poliéster 3M™ 853 es una cinta de película de poliéster transparente con adhesivo acrílico resistente a los disolventes. Está diseñada para soportar los rigores de los procesos en los que la exposición a disolventes es una preocupación. Esto incluye muchas aplicaciones para las que esta cinta es ideal por su diseño fino pero duradero. El soporte tiene un bajo índice de transmisión de vapor de humedad, lo que la hace ideal para un uso prolongado. Cuando se utiliza en la protección de etiquetas críticas, esta cinta no oscurecerá la información vital. La cinta puede soportar una amplia gama de temperaturas, desde 60°F/ 50°C hasta 300°F/150°C.
La Cinta de Poliéster 853 de 3M™, compuesta por un fuerte respaldo de poliéster y recubierta con un adhesivo acrílico agresivo, es una cinta resistente a los solventes que es ideal para aplicaciones donde la exposición a químicos es una preocupación. Esta cinta cumple con aplicaciones exigentes en una variedad de industrias.

Cualidades

El dorso fino de poliéster de alta resistencia resiste los desgarros y protege las superficies de la abrasión;El dorso transparente permite ver la información protegida por la cinta;Resistente a muchos disolventes, como el combustible de motores a reacción, el fluido hidráulico y los aceites lubricantes;La resistencia a la temperatura permite que la cinta funcione en operaciones a alta temperatura

Aplicaciones

Utilícelo para aplicaciones de empalme y protección de etiquetas

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje276 g
Anchura50.8 mm
Longitud66 m
Materialacrílico (adhesivo), poliéster (soporte)
Grosor0.06 mm
Colorincoloro
85,36 € Sin IVA
/ unidad
103,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Longitud

Grosor