CINTA ESPUMA ACRILICA 4941P 33MT X 19MM 1,10 MM GRIS VHB

Cinta de espuma

Ver información técnica

Referencias

3M:4941P19
Rubix:799222216000
fabricante:7000072410
EAN:4001895594854
brand logo

Resumen técnico

Anchura19 mm
Longitud33 m
Materialpapel kraft densificado (revestimiento), acrílico (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA ESPUMA ACRILICA 4941P 33MT X 19MM 1,10 MM GRIS VHB


Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.

Cualidades

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata. Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas Adhesivo multiusos gris de 0,6 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable para un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos con alta y media energía superficial Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza Ofrece una buena resistencia a plastificantes

Aplicaciones

Unión de paneles a marcos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84x268x282 mm
Peso con embalaje2504 g
Anchura19 mm
Longitud33 m
Materialpapel kraft densificado (revestimiento), acrílico (adhesivo)
Grosor1.1 mm
Colorgris
Tipo de cintacinta de espuma
130,08 € Sin IVA
/ unidad
157,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días