CINTA ENMASCARADO 2525 25 MM X 55 MT X 0.24 MM NARANJA
3M™ Cinta de Enmascarado 2525
Ver información técnicaVer documentosReferencias




Resumen técnico
| Anchura | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 m |
| Material | caucho natural (adhesivo), papel de dorso liso (soporte) |
Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARADO 2525 25 MM X 55 MT X 0.24 MM NARANJA
El dorso naranja ayuda a identificar los empalmes en movimiento
La cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento 3M™ 2525 puede utilizarse en aplicaciones en fábricas de papel, plantas de conversión e instalaciones de fabricación en las que se desee un dorso de color. Esta cinta tiene excelentes niveles de adhesión y resistencia del dorso, y es resistente a la humedad. También puede soportar temperaturas de 149 grados Celsius durante un máximo de una hora.
Aplicaciones recomendadas
- Puede utilizarse en muchas aplicaciones de sujeción, enmascaramiento y empalme en las que se desee una cinta de alta visibilidad.
- También puede utilizarse para diversos tipos de aplicaciones de ribeteado y encuadernación.
La cinta Performance Flatback Tape 2525 de 3M™ no se recomienda para aplicaciones en exteriores o períodos prolongados de exposición a la luz solar, ya que la cinta puede resultar muy difícil de retirar.
Cualidades
Aplicaciones
Información técnica
| Peso con embalaje | 229,167 g |
|---|---|
| Anchura | 24 mm |
| Longitud | 55 m |
| Material | caucho natural (adhesivo), papel de dorso liso (soporte) |
| Grosor | 0.24 mm |
| Color | naranja |
- Entrega estimada en (15) días