Referencias
Tesa:51571 50M 50MM TRANSPARENT
Rubix:798975117000
fabricante:51571-00003-00
EAN:4042448085528

Detalles de producto : FIBRA 50 MT X 50 MM 51571 TRANSPARENTE
Cinta de doble cara con soporte de fibra sin tejer. Usada para montaje permanente de materiales de metal y plástico, por ejemplo aluminio, PS, PP o ABS. La gruesa capa de adhesivo adhiere bien sobre superficies irregulares y tiene un tack inicial alto.
Aplicaciones
tesa 51571 es adecuado para montaje de evaporadores en la producción de neveras y congeladores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16946,61 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | no tejido |
| Grosor | 0.16 mm |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,97 € Sin IVA
/ unidad
15,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días