Referencias
3M:GT300034193
Rubix:798223602000

Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | tela tratada con polietileno |
Detalles de producto : GT300034193 3998 W/P CLOTH TAPE 50MMX50M SLVR
Cinta de tejido flexible con revestimiento de polietileno, recubierta de un adhesivo de caucho agresivo. El soporte de tela es resistente pero fácil de rasgar. Una cinta extremadamente versátil para multitud de usos.
Cualidades
Soporte de tela tratada con polietileno.Adhesivo de resina de caucho.Gran resistencia.Excelente resistencia al agua y a la humedad.Conformable.Fácil de rasgar.Buenas propiedades de manipulación.Adhesivo de alta adherencia.Proporciona una cinta fuerte, versátil y fácil de usar para uso industrial general.
Aplicaciones
Sellado de conductos.Codificación por colores.Empalmes en general.Embalaje.Parcheado.Reparación.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | tela tratada con polietileno |
| Grosor | 0.32 mm |
| Color | gris |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,94 € Sin IVA
/ unidad
33,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días