Referencias
Tesa:4671 25M 25MM FLUORESCENT PINK
Rubix:798780487000
fabricante:04671-00055-10
EAN:4042448165633


Resumen técnico
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Material | tejido recubierto de acrílico (soporte), caucho natural (adhesivo) |
Detalles de producto : 046710005510 CINTA 25M X 25MMS ROSA FLUO.
tesa® 4671 es una fuerte cinta de tejido con revestimiento acrílico. Se compone de un soporte de rayón tejido con una malla de 120 hilos y un adhesivo de caucho natural.
tesa® 4671 es la cinta americana premium en el surtido de aplicaciones para "Artes y entretenimiento". .
Características:
* Alta adherencia incluso en superficies rugosas
* Excelente resistencia a la tracción
* Rotulable
* Adaptable
* Fácil de eliminar sin dejar residuos
* Sin malos olores
* Superficies muy mates para negros y colores fluorescentes
* Se elimina de casi cualquier superficie sin dejar residuos
* Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde y amarillo. El producto también está disponible en cuatro colores fluorescentes especiales: rosa, naranja, amarillo y verde.
tesa® 4671 es la cinta americana premium en el surtido de aplicaciones para "Artes y entretenimiento". .
Características:
* Alta adherencia incluso en superficies rugosas
* Excelente resistencia a la tracción
* Rotulable
* Adaptable
* Fácil de eliminar sin dejar residuos
* Sin malos olores
* Superficies muy mates para negros y colores fluorescentes
* Se elimina de casi cualquier superficie sin dejar residuos
* Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde y amarillo. El producto también está disponible en cuatro colores fluorescentes especiales: rosa, naranja, amarillo y verde.
Cualidades
- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes
Aplicaciones
* Aplicaciones en interiores y exteriores * Encintado y refuerzo de tuberías pesadas * Ideal para diversas aplicaciones en el sector de los eventos * Fijación de moquetas durante ferias * Marcación de suelos * Recubrimiento de bordes afilados
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Material | tejido recubierto de acrílico (soporte), caucho natural (adhesivo) |
| Grosor | 0.28 mm |
| Color | rosa |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,70 € Sin IVA
/ unidad
12,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días