CINTA VINILO 471 33 MT X 19 MM 0,14 MM AMARILLO

3M™ Cinta de Vinilo 471

Ver información técnica

Referencias

3M:471YLW
Rubix:799222692000
fabricante:7100260585
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Anchura19 mm
Longitud33 m
Materialvinilo (soporte), caucho (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA VINILO 471 33 MT X 19 MM 0,14 MM AMARILLO


La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.
La cinta de vinilo 471 de 3M™ se utiliza para señalización de seguridad, color y suelo, enmascaramiento e identificación. Esta cinta de amplia aplicación tiene un soporte de vinilo, una capa adhesiva de caucho, es resistente a la abrasión, a la intemperie y, por tanto, dura mucho tiempo.

Cualidades


• Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
• El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
• Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
• Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
• Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)

Aplicaciones

Enmascarado de preparación de pintura

Información técnica


Atributos
Anchura19 mm
Longitud33 m
Materialvinilo (soporte), caucho (adhesivo)
Grosor0.13 mm
Coloramarillo
18,69 € Sin IVA
/ unidad
22,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Anchura

Longitud

Material

Grosor

Color