Referencias
3M:167600
Rubix:798428350000
fabricante:7100080254
EAN:07319571676006
Detalles de producto : 167600 BANDA ANTISUDOR SPEEDGLASS
Cuando necesite una pieza de repuesto que le ayude a obtener el nivel correcto de comodidad y protección, utilice la banda para el sudor 3M™ Speedglas™ (felpa), 167600. Por razones de higiene, nuestras bandas para el sudor se reemplazan habitualmente una vez al mes o con mayor frecuencia, según la frecuencia con la que se usen. Se ha diseñado para las pantallas de soldadura 100, 9000 y SL. Están disponibles otros materiales.
La banda para el sudor de felpa 3M™ Speedglas™, 167600 es una pieza de repuesto higiénica para la pantalla de soldadura. Viene en paquetes de 20. Nuestra banda de sudor ayuda a garantizar que obtenga el nivel correcto de comodidad y protección y está diseñada para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100, 9002NC y SL. Están disponibles otros materiales.
Cualidades
Banda para el sudor de repuesto para la pantalla de soldadura
Material de felpa en color morado. Están disponibles otros materiales
Ayuda a garantizar que se obtenga el nivel correcto de comodidad y protección
Por razones de higiene, nuestras bandas para el sudor se reemplazan habitualmente una vez al mes o con mayor frecuencia
Aplicaciones
Se usa para tareas de soldadura
Información técnica
Atributos
| Material Principal | textil |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € Sin IVA
/ unidad
14,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días