INSERTO GORRA T-U HAT PHASE AZUL
Inserto Refrescante de cambio de fase para gorra o casco “HAT PHASE”
Ver información técnicaReferencias
Underheat:HAT PHASE
Rubix:799166707000
fabricante:521101600900





Detalles de producto : INSERTO GORRA T-U HAT PHASE AZUL
Los productos de la línea PHASE están desarrollados para proporcionar refrigeración a temperatura constante, utilizando PCM (Material de Cambio de Fase) de origen biológico, inocuo, y no inflamable.
Los accesorios PHASE se presentan en diferentes formatos en función de su utilización. Se recomienda su uso con temperaturas por encima de los 28ºC.
Se activan refrigerándolos por debajo de su temperatura de trabajo, hasta que estén completamente sólidos.
Los accesorios PHASE se presentan en diferentes formatos en función de su utilización. Se recomienda su uso con temperaturas por encima de los 28ºC.
Se activan refrigerándolos por debajo de su temperatura de trabajo, hasta que estén completamente sólidos.
Información técnica
Atributos
| Material Principal | poliuretano |
|---|---|
| Material | envase exterior: tpu<br/>contenido: material de cambio de fase biodegradable |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,00 € Sin IVA
/ unidad
27,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
