GORRA T-U COOL CAP REFLEX AMARILLO AV
Muñequeras Refrigerantes larga duración “COOL WRISTBAND”
Ver información técnicaReferencias
Underheat:512102100500
Rubix:799234282000
fabricante:512102100500




Detalles de producto : GORRA T-U COOL CAP REFLEX AMARILLO AV
REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN
Gorra refrigerante de larga duración, con 6 paneles mesh muy transpirables. Ajuste posterior mediante cinta de velcro reflectante.
Especialmente indicada para trabajadores expuestos al calor intenso. La COOL CAP REFLEX presenta un tejido de alta visibilidad y vivos reflectantes en la visera y el casquete.
Gorra refrigerante de larga duración, con 6 paneles mesh muy transpirables. Ajuste posterior mediante cinta de velcro reflectante.
Especialmente indicada para trabajadores expuestos al calor intenso. La COOL CAP REFLEX presenta un tejido de alta visibilidad y vivos reflectantes en la visera y el casquete.
Información técnica
Atributos
| Material Principal | polietileno |
|---|---|
| Material | exterior: 100% pes / interior: fibras refrigerantes con recubrimiento de pu |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,50 € Sin IVA
/ unidad
24,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
