Referencias
Underheat:511603100500
Rubix:799166343000
fabricante:511603100500



Detalles de producto : BANDA T-U COOL NECK BAND AMARILLO AV
ACCESORIOS PARA COMPLEMENTAR LA REFRIGERACIÓN
Se pueden usar de forma individual o en combinación con un chaleco y gorra refrigerante.
Son muy fáciles de activar y prácticos, debido a su reducido tamaño. Pueden utilizarse en variedad de ocasiones, desde el trabajo a actividades deportivas, o durante los ratos de ocio.
Se pueden usar de forma individual o en combinación con un chaleco y gorra refrigerante.
Son muy fáciles de activar y prácticos, debido a su reducido tamaño. Pueden utilizarse en variedad de ocasiones, desde el trabajo a actividades deportivas, o durante los ratos de ocio.
Información técnica
Atributos
| Material Principal | polietileno |
|---|---|
| Material | exterior 100% pes / relleno interior de fibras refrigerantes / forro interior de pa |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € Sin IVA
/ unidad
12,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
