CINTA T-U COOL HEADBAND GRIS JASPEADO
Gorra Refrigerante alta visibilidad y protección UPF “COOL CAP REFLEX”
Ver información técnicaReferencias
Underheat:511802102200
Rubix:799169103000
fabricante:511802102200




Detalles de producto : CINTA T-U COOL HEADBAND GRIS JASPEADO
REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN
La nueva cinta refrigerante de cabeza UNDERHEAT® es una manera rápida y sencilla de combatir el calor y permanecer fresco al practicar deporte, en los momentos de ocio o en el trabajo.
Está compuesta de un tejido elástico muy transpirable, con un panel de PVA súper absorbente.
Ajuste posterior mediante cinta elástica.
La nueva cinta refrigerante de cabeza UNDERHEAT® es una manera rápida y sencilla de combatir el calor y permanecer fresco al practicar deporte, en los momentos de ocio o en el trabajo.
Está compuesta de un tejido elástico muy transpirable, con un panel de PVA súper absorbente.
Ajuste posterior mediante cinta elástica.
Información técnica
Atributos
| Material Principal | poliéster |
|---|---|
| Material | 100% poliéster / panel refrigerante: 100% pva |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,50 € Sin IVA
/ unidad
19,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
