BANDANA T-U COOL BANDANA NEGRO S/LAZO
Banda Refrescante para cuello “COOL NECK BAND”
Ver información técnicaReferencias
Underheat:511101100200
Rubix:799163264000
fabricante:511101100200



Detalles de producto : BANDANA T-U COOL BANDANA NEGRO S/LAZO
REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN
La nueva bandana refrigerante UNDERHEAT® COOL BANDANA es una manera rápida y sencilla de combatir el calor y permanecer fresco al practicar deporte, en los momentos de ocio o en el trabajo.
Lleva un relleno de fibras refrigerantes en todo su perímetro, que nos refrescarán de forma estratégica la frente y sienes.
Su diseño especial y la ausencia de lazo permiten llevarla con gran comodidad directamente, o bien bajo un casco de protección, de bicicleta o en combinación con una gorra.
Características:
• Tejidos de poliéster 3D bielásticos y ultra transpirables.
• Factor de protección solar UPF 40+
• Cómoda y rápida de activar
La nueva bandana refrigerante UNDERHEAT® COOL BANDANA es una manera rápida y sencilla de combatir el calor y permanecer fresco al practicar deporte, en los momentos de ocio o en el trabajo.
Lleva un relleno de fibras refrigerantes en todo su perímetro, que nos refrescarán de forma estratégica la frente y sienes.
Su diseño especial y la ausencia de lazo permiten llevarla con gran comodidad directamente, o bien bajo un casco de protección, de bicicleta o en combinación con una gorra.
Características:
• Tejidos de poliéster 3D bielásticos y ultra transpirables.
• Factor de protección solar UPF 40+
• Cómoda y rápida de activar
Información técnica
Atributos
| Material Principal | poliéster |
|---|---|
| Material | tejido principal: 100% poliéster / relleno: fibras refrigerantes |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 € Sin IVA
/ unidad
18,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
