Referencias
Beta Tools:58 135
Rubix:798165517000
fabricante:000580135
EAN:8014230022659

Documentos
Detalles de producto : 58 135-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 575x275x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19750 g |
| Apertura | 135 |
| Longitud | 575 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1398,25 € Sin IVA
/ unidad
1691,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
