935K 12X13-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:935K 12X13
Rubix:798164197000
fabricante:009359117
EAN:8014230561004

Detalles de producto : 935K 12X13-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101,6 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
