Referencias
Facom:131A.14
Rubix:798521895000
EAN:3148516740489



Detalles de producto : LLAVE STILLSON 14
• Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2.
• Llave muy robusta, tratada 55 HRc.
• Aproximación precisa gracias a la fina mecanización de las roscas y de la moleta, buen agarre.
LLAVE TUBO MODELO STILLSON 14
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1180 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 325x85x35 mm |
| Peso con embalaje | 1159 g |
| Apertura | 49 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Acabado | acero |
| Material | cast iron |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,48 € Sin IVA
/ unidad
50,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días