GUANTE T-9/L 772


Showa 772

Referencias
showa:772-9
rubix:798593916000
Resumen técnico
Tamaño9
RevestimientoNitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9/L 772


•Guante recubierto de nitrilo largo, flexible y resistente a líquidos.
•Tratamiento antibacteriano y antiolor.
•Ojal para ventilación y enganche.
•Puño largo para protección en la parte superior del brazo.

Cualidades

•Fully coated, extra coating over entire hand
Extended sewn sleeve, elasticated border
Rough finish over entire surface
Antibacterial and anti-odor treatment
Anatomical shape
Cut and sewn
Eyelet for ventilation and hanging

Aplicaciones

Chemical spray and treatment;Laboratory, pharma & analysis;Water/Sewage treatment;Light chemical handling in agriculture, horticulture;Painting & spray workshops;Coating preparation;Pool /Pond Maintenance

Información técnica


Atributos
Tamaño9
RevestimientoNitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material PrincipalAlgodón
Entorno de usoAceitoso o graso
EmbalajeBolsa de polietireno de 6 pares; caja de 12 bolsas de polietireno; caja de 72 pares
Longitud650 mm
MaterialAlgodón/ poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,45 IVA incluido
/ 5 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h