Referencias
Beta Tools:31 2
Rubix:798163238000
fabricante:000310002
EAN:8014230020051

Documentos
Detalles de producto : 31 2-BOTADORES CILINDRICOS 110MM
Botadores cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,8 g |
| Diámetro | 2 mm |
| Longitud | 110 mm |
| Mango | hexagonal steel |
| Peso | 33 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,31 € Sin IVA
/ unidad
8,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
