Referencias
Beta Tools:31BM 3
Rubix:798163752000
fabricante:000310403
EAN:8014230571003

Documentos
Detalles de producto : 31BM 3-BOTADORES CILINDRICOS 180MM
Botadores cilíndricos con mango
• Absorción de los choques • Mango seguro • Protección de la mano
Botadores cilíndricos con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73,5 g |
| Diámetro | 3 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
