Referencias
Rennsteig:452 008 6 RC
Rubix:799296884000
fabricante:452 008 6 RC
Detalles de producto : EXTRACTOR PASADOR EXCLUSIVO 8 MM AZUL
Arrancapasadores, extraduro
Características: similar a DIN 6450, de acero para herramientas octagonal de primera clase, completamente bonificado, de alta aleación (≥ 58 HRC). Alrededor de un 9 % más duro que los arrancapasadores normales. Pulido con gran brillo y con recubrimiento de polvo de color para una fácil asignación del diámetro, con cabeza percutora de seguridad.
Características: similar a DIN 6450, de acero para herramientas octagonal de primera clase, completamente bonificado, de alta aleación (≥ 58 HRC). Alrededor de un 9 % más duro que los arrancapasadores normales. Pulido con gran brillo y con recubrimiento de polvo de color para una fácil asignación del diámetro, con cabeza percutora de seguridad.
Pin punch, extra hard 8mm blue
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días