604B/10-BARRA DINAMOMETRICA
Barras dinamométricas de disparo para aprietes a derechas y a izquierdas precisión de apriete ± 6%
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:604B/10
Rubix:798778996000
fabricante:006040020
EAN:8014230731841


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 10 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 8 '' |
Detalles de producto : 604B/10-BARRA DINAMOMETRICA
Barras dinamométricas de disparo para aprietes a derechas y a izquierdas precisión de apriete ± 6%
Cualidades
Barras dinamométricas de disparo para aprietes a derechas y a izquierdas precisión de apriete ± 6%
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x65x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 395 g |
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
| Par de apriete, máximo | 10 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 8 '' |
| Longitud | 220 mm |
| Fijación | 8 mm |
| Tipo | precisión de apriete +/-6% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,35 € Sin IVA
/ unidad
546,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días