Referencias
Velilla:305901-19-3XL
Rubix:798930539000
fabricante:305901-19-3XL




Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-3XL 305901 NARANJA FLUOR AV
Cierre central con cremallera
Cintas reflectantes en torso y hombros.
Incluye bolsa.
Cintas reflectantes en torso y hombros.
Incluye bolsa.
305901.CHALECO AV NARANJA FLÚOR 3XL
Cualidades
Alta visibilidad
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | malla. 100% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,65 € Sin IVA
/ unidad
14,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
