Referencias
Portwest:C476YRBXXL
Rubix:798905434000
fabricante:C476YRBXXL
EAN:5036108215126

Detalles de producto : CHALECO T-XXL C476 AMARILLO/AZULINA
Este chaleco ejecutivo bicolor está provisto de bolsillos prácticos, un porta ID, D-ring y ojal para radio. Está disponible en una gama de combinaciones de colores contrastantes para satisfacer la creciente demanda en el lugar de trabajo. Características Contraste de paneles para protección contra la suciedad Soporte doble para ID que permite colocar la tarjeta tanto en horizontal como en vertical Bolsillos de pecho Dos bolsillos aplicados 2 bolsillos laterales D-ring para llaves y tarjetas de identificación Cierre frontal con cremallera Cintas reflectantes para mayor visibilidad 7 bolsillos de almacenamiento Ojal para sujetar un radio Porta tarjeta ID para tarjeta ID visible Bolsillo para teléfono y bolígrafos Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados Certificación CE Embalaje minorista apto para venta al por menor Tejido exterior: 100% Polyester, tejido de punto de urdimbre 124g
This two-tone option in our executive vest range features several practical pockets, a dual ID holder, d-ring and a radio loop. It is available in a range of contrasting colour combinations to suit the increasing demand in the workplace.
Contrast panels for protection against dirt
Contrast panels for protection against dirt
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € Sin IVA
/ unidad
10,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días