Referencias
Portwest:C476YNRS
Rubix:798873817000
EAN:5036108144624

Detalles de producto : CHALECO T-S C476 EXECUTIVE WARSAW AMARILLO/MARINO
Cuello mandarín // Máxima protección del cuello. Solapas Easy-Seal en los bolsillos del pecho // Sin metal pero seguras. Lazo para monitor de gas // Punto de fijación seguro. SafetyICON™ en el brazo // Sistema de iconos visuales de las normas EN. Cinta reflectante antiestática resistente a las llamas de 5 cm // Doble costura para mayor duración. Bolsillo para teléfono en la manga con solapa // Seguro y protegido. Lengüetas en los puños con cierres marca VELCRO® // Ajuste ceñido alrededor de la muñeca o los guantes. Bolsillos laterales de acceso con solapas // Evita la entrada de residuos. Cremallera de plástico ThermSAFE™ resistente a las llamas // Certificado CE. Espalda extendida // Protección al agacharse. Costuras laterales con triple pespunte // Garantía de calidad de por vida. Paneles laterales Easy-Stretch™ // Máxima comodidad de uso. Correas ajustables en la cintura // Para un ajuste ceñido.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € Sin IVA
/ unidad
10,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días