Detalles de producto : 854117 CHALECO AV REVERSIBLE AMARILLO/GRIS T-L
Chaleco reversible, lado HV en material de poliéster Oxford fluorescente/PU. Aislamiento 100% poliéster 140 g/m² Cuello recto, cuello gris. Cremallera de dos vías. Protección riñón espalda. Ajuste inferior elástico lateral por bloqueo de cordón. Doble banda reflectante cosida en el torso. Bolsillos: 2 bolsillos de parche inferiores exteriores con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo de fuelle en el pecho para teléfono, 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera. Bolsillos: 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera. Lado gris: interior en poliéster pongee/PVC Bolsillos 2 bolsillos inferiores externos de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral para teléfono, 1 bolsillo pectoral de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral vertical con cremallera. Práctico y económico gracias a su doble uso. Normativa: EN ISO 20471