Referencias
Portwest:C476ONRS
Rubix:798636552000
fabricante:C476ONRS
EAN:5036108215041

Detalles de producto : C476ONRS CHALECO EXECUTIVE WARSAW TALLA-S
El chaleco C476 - Executive Warsaw de Portwest es un chaleco de alta visibilidad diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales que buscan combinar seguridad, funcionalidad y comodidad. Este chaleco ofrece una gran visibilidad, a la vez que está equipado con múltiples bolsillos prácticos y diversas funcionalidades que facilitan su uso diario.
Características:
Este chaleco naranja de alta visibilidad C476 - Executive Warsaw cuenta con paneles contrastantes que ofrecen una mejor protección contra la suciedad. La apertura frontal con cremallera permite un acceso fácil, mientras que los siete bolsillos disponibles proporcionan un espacio de almacenamiento suficiente para los objetos esenciales. Incluye, entre otros, dos bolsillos parche, un portatarjetas de doble entrada (para presentación en formato horizontal o vertical), así como un bolsillo específico para bolígrafo y teléfono. Hay una anilla para fijar una radio, así como una anilla en D ideal para colgar llaves o tarjetas.
Especificaciones:
- Material del producto: 100% poliéster, tejido en urdimbre
- Tallas disponibles: S - XL
- Color: Naranja/Gris
- Embalaje: Paquete interior de 10 unidades / Embalaje exterior: 60 unidades
- Temperatura de lavado: 40°C
Normas:
Este chaleco C476 - Executive Warsaw cumple con la norma EN ISO 20471 Clase 1. Esta norma abarca las prendas de alta visibilidad, garantizando una protección eficaz para los trabajadores expuestos a riesgos relacionados con baja visibilidad, en particular en presencia de vehículos en movimiento u otros equipos pesados.
Información sobre la marca:
Portwest es un fabricante internacional de ropa de trabajo, EPI y ropa de seguridad. Fundada en 1904, la empresa cuenta actualmente con más de 5.100 empleados en todo el mundo, entre ellos un equipo de diseñadores de clase mundial especializados en ropa de trabajo resistente a las llamas y de alta visibilidad, protección de manos y pies, EPI y tecnologías portátiles. Portwest es reconocida por su experiencia técnica, sus diseños innovadores y sus altos estándares de calidad, asegurando un control total sobre la producción desde sus modernas fábricas en Europa y Asia.
Características:
Este chaleco naranja de alta visibilidad C476 - Executive Warsaw cuenta con paneles contrastantes que ofrecen una mejor protección contra la suciedad. La apertura frontal con cremallera permite un acceso fácil, mientras que los siete bolsillos disponibles proporcionan un espacio de almacenamiento suficiente para los objetos esenciales. Incluye, entre otros, dos bolsillos parche, un portatarjetas de doble entrada (para presentación en formato horizontal o vertical), así como un bolsillo específico para bolígrafo y teléfono. Hay una anilla para fijar una radio, así como una anilla en D ideal para colgar llaves o tarjetas.
Especificaciones:
- Material del producto: 100% poliéster, tejido en urdimbre
- Tallas disponibles: S - XL
- Color: Naranja/Gris
- Embalaje: Paquete interior de 10 unidades / Embalaje exterior: 60 unidades
- Temperatura de lavado: 40°C
Normas:
Este chaleco C476 - Executive Warsaw cumple con la norma EN ISO 20471 Clase 1. Esta norma abarca las prendas de alta visibilidad, garantizando una protección eficaz para los trabajadores expuestos a riesgos relacionados con baja visibilidad, en particular en presencia de vehículos en movimiento u otros equipos pesados.
Información sobre la marca:
Portwest es un fabricante internacional de ropa de trabajo, EPI y ropa de seguridad. Fundada en 1904, la empresa cuenta actualmente con más de 5.100 empleados en todo el mundo, entre ellos un equipo de diseñadores de clase mundial especializados en ropa de trabajo resistente a las llamas y de alta visibilidad, protección de manos y pies, EPI y tecnologías portátiles. Portwest es reconocida por su experiencia técnica, sus diseños innovadores y sus altos estándares de calidad, asegurando un control total sobre la producción desde sus modernas fábricas en Europa y Asia.
This two-tone option in our executive vest range features several practical pockets, a dual ID holder, d-ring and a radio loop. It is available in a range of contrasting colour combinations to suit the increasing demand in the workplace.
Contrast panels for protection against dirt
Contrast panels for protection against dirt
Cualidades
- Protege eficazmente contra los riesgos relacionados con la baja visibilidad ;
- Ofrece una gran capacidad de almacenamiento gracias a sus siete bolsillos ;
- Permite una organización fácil con elementos como el portatarjetas, el bolsillo para bolígrafo y el bolsillo para teléfono ;
- Diseñado con una anilla en D y una anilla para radio ;
- Materiales resistentes y diseño práctico que permiten hasta 50 lavados sin alteración de las propiedades de alta visibilidad.
- Ofrece una gran capacidad de almacenamiento gracias a sus siete bolsillos ;
- Permite una organización fácil con elementos como el portatarjetas, el bolsillo para bolígrafo y el bolsillo para teléfono ;
- Diseñado con una anilla en D y una anilla para radio ;
- Materiales resistentes y diseño práctico que permiten hasta 50 lavados sin alteración de las propiedades de alta visibilidad.
Aplicaciones
El chaleco Executive Warsaw es ideal para su uso en entornos profesionales que requieren alta visibilidad, como obras de construcción, almacenes o zonas de logística. También es adecuado para trabajadores de mantenimiento, agentes de seguridad y operarios en entornos industriales. El chaleco puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, y está diseñado para satisfacer las exigencias de pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones seguras y asequibles para sus equipos.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € Sin IVA
/ unidad
10,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días