854124 CHALECO AV REVERSIBLE NARANJA/GRIS T-L
Chaleco reversible g dock'r
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:854124
Rubix:798709019000
EAN:3660338099724



Documentos
Detalles de producto : 854124 CHALECO AV REVERSIBLE NARANJA/GRIS T-L
Chaleco reversible, lado HV en material de poliéster Oxford fluorescente/PU.
Aislamiento 100% poliéster 140 g/m² Cuello recto, cuello gris. Cremallera de dos vías. Protección riñón espalda. Ajuste inferior elástico lateral por bloqueo de cordón. Doble banda reflectante cosida en el torso.
Bolsillos: 2 bolsillos de parche inferiores exteriores con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo de fuelle en el pecho para teléfono, 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Bolsillos: 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Lado gris: interior en poliéster pongee/PVC Bolsillos 2 bolsillos inferiores externos de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral para teléfono, 1 bolsillo pectoral de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral vertical con cremallera.
Práctico y económico gracias a su doble uso. Normativa: EN ISO 20471
Aislamiento 100% poliéster 140 g/m² Cuello recto, cuello gris. Cremallera de dos vías. Protección riñón espalda. Ajuste inferior elástico lateral por bloqueo de cordón. Doble banda reflectante cosida en el torso.
Bolsillos: 2 bolsillos de parche inferiores exteriores con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo de fuelle en el pecho para teléfono, 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Bolsillos: 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Lado gris: interior en poliéster pongee/PVC Bolsillos 2 bolsillos inferiores externos de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral para teléfono, 1 bolsillo pectoral de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral vertical con cremallera.
Práctico y económico gracias a su doble uso. Normativa: EN ISO 20471
Cualidades
Ideal para las estaciones de primavera y otoño
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | gris |
| Material | oxford/pu poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € Sin IVA
/ unidad
47,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días