Referencias
Beta Tools:3010T 6
Rubix:798161353000
fabricante:030100006
EAN:8014230425917

Documentos
Detalles de producto : 3010T 6-CABALLETES
Caballetes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 460x300x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15000 g |
| Número de cajones | 2 |
| Carga admisible | 6000 kg |
| Anchura | 300 mm |
| Profundidad | 260 mm |
| Altura | 460 mm |
| Número de elementos | 2 |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,80 € Sin IVA
/ unidad
213,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
