Referencias
Facom:249.G6SLS
Rubix:798894211000
EAN:3662424051548

Detalles de producto : BOTAPASADOR CON VAINA 6MM SLS
• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Vástago gran longitud. • Cabeza tratada 43 HRc. • Vástago tratado 58 HRc.
249.GSLS - ARRANCA PASADORES CON FUNDAS - SLS | 249.G6SLS
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 210 mm |
| Peso | 155 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,23 € Sin IVA
/ unidad
39,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días