BOTADOR CILINDRICO 8 MM HEXAGONAL 150 MM

Sacaclavos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:3961894
Rubix:798225070000
EAN:3660338515224
brand logo
Resumen técnico
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Documentos

Detalles de producto : BOTADOR CILINDRICO 8 MM HEXAGONAL 150 MM


El cuerpo hexagonal con un punzón central de 60 mm y 150 mm hace que esta gama sea extremadamente conveniente para su uso en zonas inaccesibles. Los punzones de pasador están mecanizados en toda su longitud.

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,01 Sin IVA
/ unidad
13,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días