8773600 125 B - JUEGO DE REMACHADORES 6 PIEZAS
Snapper-dopperset 6-pcs 125 B
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:125 B
Rubix:798174357000
fabricante:8773600
EAN:4010883877367

Documentos
Detalles de producto : 8773600 125 B - JUEGO DE REMACHADORES 6 PIEZAS
Set of rivetting setters and snap dies 6 pieces Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Hardened in accordance with the technical specifications for striking tools to DIN 7255 Working edge polished and clear varnished In PVC holder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Mango | chromium-molybdenum-vanadium steel |
| Peso | 470 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 € Sin IVA
/ unidad
45,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
