Referencias
Facom:248.4
Rubix:798501406000
EAN:3148511592908



Documentos
Detalles de producto : BOTAPASADOR LARGO DE 4 248.4
• Cuerpo octagonal,, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 HRc.
• Acabado cincado.
BOTAPASADORES MONOBLOQUE 4MM
Cualidades
tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 hrc.
Aplicaciones
permite extraer un elemento de sujeción mecánico como un pasador.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 62 g |
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | sin |
| Peso | 55 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días