Referencias
Gedore:119-10
Rubix:798173327000
fabricante:8759880
EAN:4010883875981

Detalles de producto : 8759880 119-10 - BOTADOR CILINDRICO 10 MM
Fabricadas según la norma DIN 6450, acero al vanadio GEDORE, templadas de manera uniforme en toda su masa y cuidadosamente revenidas, extremos de golpeo templados por inducción, extremos de trabajo pulidos a espejo y recubiertos con barniz transparente.
Punzón 10 mm según DIN 6450 Acero al cromo-molibdeno-vanadio templado al aire 45CrMoV7 Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud Cabezas de golpe templadas por inducción Canto de trabajo pulido y barnizado transparente Nº 119-175 con piloto Tipos o tamaños especiales bajo pedido * no estandarizado
Cualidades
• Manejo seguro gracias al mango octogonal
• Alta resistencia mecánica gracias al acero al vanadio y al endurecimiento uniforme
• Alta resistencia al impacto gracias a las cabezas de golpeo templadas por inducción
• Protección de la zona activa mediante pulido y barniz transparente
Aplicaciones
Este martillo octogonal para pasadores se utiliza para extraer pasadores, pernos o elementos de fijación durante los trabajos de montaje y desmontaje. Es ideal para talleres de mantenimiento, ingeniería mecánica general y fabricación industrial, es decir, en cualquier lugar donde se requieran impactos repetidos y un posicionamiento preciso del punto de impacto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 123 g |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días