Referencias
Beta Tools:31BM 6
Rubix:798163755000
fabricante:000310406
EAN:8014230571034

Documentos
Detalles de producto : 31BM 6-BOTADORES CILINDRICOS 220MM
Botadores cilíndricos con mango
• Absorción de los choques • Mango seguro • Protección de la mano
Botadores cilíndricos con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 174 g |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 221 mm |
| Peso | 174 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
