BOTADOR CILINDRICO 2 MM OCTOGONAL 150 MM

Botador octogonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:828064
Rubix:798960752000
EAN:3660338047633
PIN-PUNCH Diameter mm 2

Resumen técnico

Diámetro2 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTADOR CILINDRICO 2 MM OCTOGONAL 150 MM


Cuerpo octogonal. Tratamiento especial que garantiza una dureza de 49 a 58 HRC. Acabado de la hoja mediante esfera de vidrio. Cuerpo lacado plateado. Norma: DIN 6450

Información técnica


Atributos
Diámetro2 mm
Longitud150 mm
Mangowithout
5,44 € Sin IVA
/ unidad
6,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h