BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.6MM SLS

247.GSLS - Saca clavos con fundas - SLS

Ver información técnica

Referencias

Facom:247.G6SLS
Rubix:798894217000
EAN:3662424051692
brand logo

Resumen técnico

Diámetro10 mm
Longitud185 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.6MM SLS


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Cabeza tratada 36 - 44 HRc. • Punta tratada 52 - 60 HRc.
247.GSLS - SACA CLAVOS CON FUNDAS - SLS | 247.G6SLS

Información técnica


Atributos
Diámetro10 mm
Longitud185 mm
Peso0.14 g
30,05 Sin IVA
/ unidad
36,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días