Referencias
Gedore:570017
Rubix:798176046000
fabricante:4544000
EAN:4017981570176

Detalles de producto : 4544000 570017 - BOTADOR CON ASA 17 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 17 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Peso | 0.23 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
