MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 200G SLS
200C.SLS - Martillos de mecánico tipo DIN mango de grafito
Ver información técnicaReferencias
Facom:205C.20SLS
Rubix:798894233000
EAN:3662424029530



Detalles de producto : MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 200G SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.
200C.SLS - MARTILLOS DE MECÁNICO TIPO DIN MANGO DE GRAFITO | 205C.20SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 276x95x19 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 357 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 19 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 275 g |
| Diámetro | 19 mm |
| Mango | graphite |
| Longitud de cabezal | 96 mm |
| Material | graphite (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días