Referencias
Beta Tools:195 16X18
Rubix:798167942000
fabricante:001950018
EAN:8014230501031

Documentos
Detalles de producto : 195 16X18-LL DE CARRACA POLIGON. DOBLES
Llaves de carraca poligonales dobles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 223,5 g |
| Apertura | 16x18 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
