Referencias
Bahco:29M-32
Rubix:798211108000
EAN:7314150122523

Detalles de producto : 29M-32
Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.
Cualidades
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1460 g |
|---|---|
| Apertura | 32 |
| Tipo | llave de tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días