Referencias
Bahco:QCB-300
Rubix:798151468000
EAN:7314150135936

Detalles de producto : QCB-300 MORDAZA RAPIDA
Cualidades
-Mecanismo de velocidad variable que permite alcanzar más fácilmente una elevada fuerza de apriete
Patines extraíbles con ranura en V
Fácil de adaptar a un separador gracias al botón de separación
Mecanismo de desbloqueo de fácil acceso
Empuñadura cómoda para su uso en cualquier ángulo; al revés, de adelante hacia atrás
Patines extraíbles con ranura en V
Fácil de adaptar a un separador gracias al botón de separación
Mecanismo de desbloqueo de fácil acceso
Empuñadura cómoda para su uso en cualquier ángulo; al revés, de adelante hacia atrás
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1110 g |
|---|---|
| Sujeción | 1250 mm |
| Carril | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,44 € Sin IVA
/ unidad
36,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
