Referencias
Beta Tools:1594 400
Rubix:798163014000
fabricante:015940040
EAN:8014230099132

Documentos
Detalles de producto : 1594 400-SARGENTOS DE APRIETE DE PALANCA
Sargentos de apriete de palanca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 585x260x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3010 g |
| Sujeción | 400 mm |
| Carril | 400 mm |
| Proyección | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,48 € Sin IVA
/ unidad
157,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
