Referencias
Beta Tools:1595 300
Rubix:798161312000
fabricante:015950030
EAN:8014230088211

Documentos
Detalles de producto : 1595 300-SARGENTOS DE APRIETE
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 441x225x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1924 g |
| Sujeción | 300 mm |
| Carril | 300 mm |
| Proyección | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,38 € Sin IVA
/ unidad
90,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
