Referencias
Beta Tools:1595 200
Rubix:798161310000
fabricante:015950020
EAN:8014230088204

Documentos
Detalles de producto : 1595 200-SARGENTOS DE APRIETE
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 353x215x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 935 g |
| Sujeción | 200 mm |
| Carril | 200 mm |
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,13 € Sin IVA
/ unidad
64,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
