Referencias
Urko:1538100
Rubix:799294983000
fabricante:1538100
Detalles de producto : SARGENTO HIDRAULICO 503-H2, 35X8,110 MMX1000M
Sargento hidráulico
Características: Guía perfilada especial de acero templado, resistente al alabeo y galvanizado, con seguro antideslizamiento. Mandíbula fija y móvil de fundición extrafuerte, moldeado ergonómicamente. La mandíbula fija está unida a la guía sin remaches mediante un proceso especial. Husillo con rosca trapezoidal, lubricado permanentemente y ubicado en el interior para protegerlo de las influencias externas. Sistema hidráulico de accionamiento con una sola mano para lograr fuerzas manuales hasta 10 veces mayores.
Aplicación: Para una sujeción precisa y controlada de madera y metal con poco esfuerzo. Se abre rápidamente. Para sujeciones repetitivas en la industria y los talleres. Fuerza de sujeción de hasta 8 kN.
Características: Guía perfilada especial de acero templado, resistente al alabeo y galvanizado, con seguro antideslizamiento. Mandíbula fija y móvil de fundición extrafuerte, moldeado ergonómicamente. La mandíbula fija está unida a la guía sin remaches mediante un proceso especial. Husillo con rosca trapezoidal, lubricado permanentemente y ubicado en el interior para protegerlo de las influencias externas. Sistema hidráulico de accionamiento con una sola mano para lograr fuerzas manuales hasta 10 veces mayores.
Aplicación: Para una sujeción precisa y controlada de madera y metal con poco esfuerzo. Se abre rápidamente. Para sujeciones repetitivas en la industria y los talleres. Fuerza de sujeción de hasta 8 kN.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,06 € Sin IVA
/ unidad
209,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días