Referencias
Beta Tools:1500/2
Rubix:798171681000
fabricante:015000302
EAN:8014230628059


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 130 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1500/2-EXTRACTORE UNIVERSALE PATAS L100
Extractores universales de dos patas
Cualidades
extractores universales de dos garras
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 177x177x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1280 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 130 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
| Profundidad | 135 mm |
| Fuerza de extracción | 1.1 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | two-leg universal pullers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,10 € Sin IVA
/ unidad
109,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días