8635640 20 H-2000 - MAZA, 2 KG

Martillo

Ver información técnica

Referencias

Gedore:20 H-2000
Rubix:798173811000
fabricante:8635640
EAN:4010883863568
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Longitud300 mm
Peso2000 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8635640 20 H-2000 - MAZA, 2 KG


Martillo de carpintero 2000 g Cabeza forjada DIN 6475 Con mango de fresno (E 20 E) o nogal americano (E 20 H) DIN 5135 hasta 2000 g A partir de 3 kg con mango de fresno (E 9 E) o nogal americano (E 9 H) DIN 5112

Información técnica


Atributos
Tipomazo
Longitud300 mm
Peso2000 g
Formarectangular
Mangohickory
Longitud de cabezal300 mm
Materialforged (head);hickory (handle)
37,44 € Sin IVA
/ unidad
45,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días