Referencias
Beta Tools:1379F 20
Rubix:798170271000
fabricante:013790420
EAN:8014230469782

Documentos
Detalles de producto : 1379F 20-MARTILLOS ELECTRICISTA FRANCES
Martillos de electricista tipo francés mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x200x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 324 g |
| Tipo | martillo de remachador |
| Sección | 20 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 324 g |
| Longitud de cabezal | 142 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
